Schaltschrankschlüssel Mini 14 in 1
Schaltschrankschlüssel MINI 14in1
SCHALTSHRNKSHSL-UNIVERSAL-14IN1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung














Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Kompakte und leichte Bauweise
- Für enge Platzverhältnisse geeignet
- Ideal auch für den Schlüsselbund
- Universalschlüssel aus Zinkdruckguss
- Inklusive Kette, Adapter und Wendebit PH2 / Schlitz 1,0 x 7 mm
Profile
- Innenvierkant 6, 7, 8, 10 und 11 mm
- Innendreikant 7, 8, 9, 11 und 12 mm
- Innensechskant 1/4 Zoll
- Doppelbart 3-5 mm
- Bit PH2 und 1,0 x 7 mm
U.a. für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung oder für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- / Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.
Breite | 42 mm |
Länge | 42 mm |
Höhe | 20 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt